Referenser
Bosch:2608597660
Rubix:360445
EAN:3165140186728

Produktinformation : BETONGBORR SILVER 6X100MM - 2608597660 - BOSCH
Diameter (D) mm: 4.00
Work length (L1) mm: 40
Total Length (L2) mm: 75
Concrete drill bit CYL-3, 6 x 60 x 100 mm, d 5.5 mm, 1-piece pack
Användningsområden
Concrete | BétonPierre | Masonry
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 175x41x9 mm |
| Paketerad vikt | 18 g |
| Total längd | 100 mm |
| Borrdiameter | 6 mm |
| Klipplängd | 60 mm |
| Typ av fäste | b |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,45 kr Ex moms
/ 5 Styck
220,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran