Fyrapunktsmontering FAG QJ309-XL-TVP, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 25 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ309-XL-TVP
Rubix:167330
Tillverkare:0167425320000
EAN:4012801262507

Produktinformation : QJ309-XL-TVP FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 934 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 5700 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 107000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 83000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 078,44 kr Ex moms
/ Styck
3 848,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran