Fyrapunktsmontering FAG QJ207-XL-MPA, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 35 mm | Bredd: 17 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ207-XL-MPA
Rubix:167260
Tillverkare:0192602610000
EAN:4012801180740

Produktinformation : QJ207-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 359 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 8500 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 45000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 35500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 298,39 kr Ex moms
/ Styck
2 872,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran