Fyrapunktsmontering FAG QJ209-XL-TVP-C3, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 19 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ209-XL-TVP-C3
Rubix:167268
Tillverkare:0167422730030
EAN:4012801012973
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd19 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ209-XL-TVP-C3 FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)19x85x85 mm
Logistisk vikt467 g
Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd19 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet6900 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr66000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r57000 N
2 006,18 kr Ex moms
/ Styck
2 507,73 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.