Fyrapunktsmontering FAG QJ209-XL-MPA, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 19 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ209-XL-MPA
Rubix:167263
Tillverkare:0167422650000
EAN:4012801180757
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd19 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ209-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)19x85x85 mm
Logistisk vikt515 g
Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd19 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet7000 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr63000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r53000 N
2 697,44 kr Ex moms
/ Styck
3 371,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.