Fyrapunktsmontering FAG QJ216-XL-MPA, Yttre diameter: 140 mm | Innerdiameter: 80 mm | Bredd: 26 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ216-XL-MPA
Rubix:167286
Tillverkare:0167423200000
EAN:4012801237673

Produktinformation : QJ216-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1840 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 4250 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 136000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 137000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 426,97 kr Ex moms
/ Styck
10 533,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran