Fyrapunktsmontering FAG QJ310-XL-MPA, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 27 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ310-XL-MPA
Rubix:167332
Tillverkare:0167425400000
EAN:4012801180887

Produktinformation : QJ310-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1390 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5400 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 115000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 92000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 256,08 kr Ex moms
/ Styck
6 570,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
