Fyrapunktsmontering FAG QJ214-XL-MPA-C3, Yttre diameter: 125 mm | Innerdiameter: 70 mm | Bredd: 24 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ214-XL-MPA-C3
Rubix:167281
Tillverkare:0167423110030
EAN:4012801157681
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ214-XL-MPA-C3 FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)24x125x125 mm
Logistisk vikt1300 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet4700 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr118000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r114000 N
6 467,14 kr Ex moms
/ Styck
8 083,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.