Fyrapunktsmontering FAG QJ217-XL-MPA, Yttre diameter: 150 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 28 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ217-XL-MPA
Rubix:158899
Tillverkare:0192609700000
EAN:4012801237697

Produktinformation : QJ217-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2300 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 4050 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 158000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 160000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 188,58 kr Ex moms
/ Styck
13 985,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran