Fyrapunktsmontering FAG QJ214-XL-MPA, Yttre diameter: 125 mm | Innerdiameter: 70 mm | Bredd: 24 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ214-XL-MPA
Rubix:167280
Tillverkare:0167423110000
EAN:4012801237659

Produktinformation : QJ214-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1355 g |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 24 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 4700 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 118000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 114000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 467,14 kr Ex moms
/ Styck
8 083,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran