Referenser
Spartex:RONCR28X14,2X1A1
Rubix:6418825
Tillverkare:2093228 142 10
EAN:4043377140609


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 28 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 28X14,2X1 - 2093228 142 10
Disc springs A1 28X14,2X1 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tjocklek | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,76 kr Ex moms
/ packet
175,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
14.2 mm
Yttre diameter
28 mm
Typ
Metrisk diameter
M14