Referenser
Spartex:RONDELASCUV22A4
Rubix:6418670
Tillverkare:6796422
EAN:4043377145369


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 49 mm |
Produktinformation : DIN 6796 Spännbrickor för skruvförband A4 49X22X5,5 - 6796422
Conical spring washers for bolted connections A4 49X22X5,5 DIN 6796
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 49 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Typ | cup spring washer |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tjocklek | 5.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
898,73 kr Ex moms
/ packet
1 123,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
22 mm
Material / finish
Yttre diameter
49 mm
Typ
Metrisk diameter
M22