Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONCR18X9,2X0,7A1
Conical spring washers
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONCR18X9,2X0,7A1
Rubix:6418842
Tillverkare:2093218 92 07
EAN:4043377140500


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 18 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 18X9,2X0,7 - 2093218 92 07
Disc springs A1 18X9,2X0,7 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 18 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M18 |
| Tjocklek | 0.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,23 kr Ex moms
/ packet
217,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
9.2 mm
Yttre diameter
18 mm
Typ
Metrisk diameter
M18