Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASL27,25X10A4
Spring washers form L
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASL27,25X10A4
Rubix:6418625
Tillverkare:9221410
EAN:4043377340313


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 27.25 mm |
Produktinformation : Art. 9221 Säkerhetsbricka Form L A4 27,25X10X2,46 - 9221410
Z-type serrated conical spring washers type L A4 27,25X10X2,46
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 27.25 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | spring washers form l |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tjocklek | 2.46 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 045,32 kr Ex moms
/ packet
3 806,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran