Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXB10,5A4
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXB10,5A4
Rubix:6418422
Tillverkare:01374010
EAN:4043377358929


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 21 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A4 21X10,5X1 - 01374010
Wave spring washers type B A4 21X10,5X1 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 21 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tjocklek | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,20 kr Ex moms
/ packet
516,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
10.5 mm
Material / finish
Yttre diameter
21 mm
Metrisk diameter
M10