Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONCR12X4,2X0,5A1
Conical spring washers
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONCR12X4,2X0,5A1
Rubix:6418852
Tillverkare:2093212 42 05
EAN:4043377140401


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 12X4,2X0,5 - 2093212 42 05
Disc springs A1 12X4,2X0,5 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 12 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,74 kr Ex moms
/ packet
154,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
4.2 mm
Yttre diameter
12 mm
Typ
Metrisk diameter
M4