Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXA8,4A4
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXA8,4A4
Rubix:6418424
Tillverkare:013748
EAN:4043377399069


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 15 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A4 15X8,4X0,5 - 013748
Curved spring washers type A A4 15X8,4X0,5 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 15 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,69 kr Ex moms
/ packet
144,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8.4 mm
Material / finish
Yttre diameter
15 mm
Metrisk diameter
M8