Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASL32,3X12A4
Spring washers form L
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASL32,3X12A4
Rubix:6418624
Tillverkare:9221412
EAN:4043377340320


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 32.3 mm |
Produktinformation : Art. 9221 Säkerhetsbricka Form L A4 32,3X12X2,86 - 9221412
Z-type serrated conical spring washers type L A4 32,3X12X2,86
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 32.3 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | spring washers form l |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tjocklek | 2.86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 453,99 kr Ex moms
/ packet
3 067,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran