Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXA2,2A1.4310
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXA2,2A1.4310
Rubix:6418442
Tillverkare:013722
EAN:4043377025470


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4.5 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A1.4310 4,5X2,2X0,3 - 013722
Curved spring washers type A A1.4310 4,5X2,2X0,3 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4.5 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M2 |
| Tjocklek | 0.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,83 kr Ex moms
/ packet
194,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
2.2 mm
Material / finish
Yttre diameter
4.5 mm
Metrisk diameter
M2