Referenser
Lapp:53112680
Rubix:6010677
Tillverkare:53112680



Dokumenter
Produktinformation : SKINTOP EMC Brush kabelförskruvning M63 (34-45mm)
SKINTOP® MS-M BRUSH, brass cable gland with double lamella gasket, faster, low resistance 360° screen contact, simple assembling.
Styrkor
•Faster than any other comparable system|•Uncomplicated and reliable|•Maximum assembly freedom during adjustment
Användningsområden
Automation system, high-power drive, frequency converter, conveyor and transport system
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Klämområde | 34 - 45 mm |
| Material | nickel-plated brass |
| Total längd | 61.3 mm |
| Trådlängd | 15 mm |
| Diameter plan yta | 67 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 690,50 kr Ex moms
/ Styck
2 113,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
