Referenser
Lapp:53111010
Rubix:6185926
EAN:4044773177985




Dokumenter
Produktinformation : SKINTOP POLYAMID CABLE GLAND ST-M M16X1,5 4.5-10mm, RAL7001
SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms.
Styrkor
•High oil-resistance for maximum reliability|•Permanent vibration protection|•Wide, variable clamping ranges|•Optimum strain relief
Användningsområden
Housing, machine and equipment manufacturing, photovoltaic, automation technology, offshore platform
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Klämområde | 4 - 10 mm |
| Material | polyamide |
| Total längd | 34 mm |
| Trådlängd | 8 mm |
| Diameter plan yta | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,02 kr Ex moms
/ Styck
21,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran