Referenser
Lapp:53111070
Rubix:6169679




Dokumenter
Produktinformation : SKINTOP POLYAMID CABLE GLAND ST-M M63x1,5 34-45mm, RAL7001
SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms.
Styrkor
•High oil-resistance for maximum reliability|•Permanent vibration protection|•Wide, variable clamping ranges|•Optimum strain relief
Användningsområden
Housing, machine and equipment manufacturing, photovoltaic, automation technology, offshore platform
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Klämområde | 34 - 45 mm |
| Material | polyamide |
| Total längd | 71 mm |
| Trådlängd | 12 mm |
| Diameter plan yta | 66 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,66 kr Ex moms
/ Styck
213,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
