Referenser
Lapp:53112676
Rubix:6010681
Tillverkare:53112676



Dokumenter
Produktinformation : SKINTOP EMC Brush kabelförskruvning M25 (9-17mm)
SKINTOP® MS-M BRUSH, brass cable gland with double lamella gasket, faster, low resistance 360° screen contact, simple assembling.
Styrkor
•Faster than any other comparable system|•Uncomplicated and reliable|•Maximum assembly freedom during adjustment
Användningsområden
Automation system, high-power drive, frequency converter, conveyor and transport system
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Klämområde | 9 - 17 mm |
| Material | nickel-plated brass |
| Total längd | 36 mm |
| Trådlängd | 8 mm |
| Diameter plan yta | 29 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,22 kr Ex moms
/ Styck
291,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
