Kabelförskruvning Jacob Cable Gland Brass with red. M16 (3-9mm)
Perfekt kabelgenomföring
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Jacob:Cable Gland Brass with red. M16 (3-9mm)
Rubix:120440

Dokumenter
Produktinformation : Kabelförskruvning mässing med reducering M16 (3-9mm)
Styrkor
•Reducing sealing ring for small cable diameter|•Integrated anchorage|•Wide sealing and clamping range|•Protection against twisting|•Easy-to-install
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Klämområde | 3 - 9 mm |
| Material | nickel-plated brass |
| Total längd | 30 mm |
| Trådlängd | 5 mm |
| Diameter plan yta | 17 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,01 kr Ex moms
/ Styck
131,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
