Verktygsnyckel Bahco 97-19, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 19 mm| Längd: 50 mm

Bahco

Se teknisk information

Referenser

Bahco:97-19
Rubix:6360244
Tillverkare:97-19
EAN:7314150366378
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning19 mm
Längd50 mm
Typsexkantnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : U-nyckel, metrisk, 9x12 mm fyrkantsfäste, 19 mm greppvidd - 97-19 - Bahco


Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin 
Range covers from 9x12 to 27x36 receivers, from 7 to 90 mm openings, from 9 to 3,000 N·m 
Sizes with * in torque length require a target torque setting calculation 
Suitable for 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 wrenches

Teknisk information


Attribut
Öppning19 mm
Längd50 mm
Typsexkantnyckel
Slutbehandlingkromad
Diameter8 mm
446,34 kr Ex moms
/ Styck
557,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran