Verktygsnyckel Beta Tools 932 27X27, Typ: Rörnyckel| Längd: 296 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:932 27X27
Rubix:6038157
Tillverkare:009320027
EAN:8014230037011




Produktinformation : 932 27X27-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1133,5 g |
| Längd | 296 mm |
| Typ | rörnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
