Verktygsnyckel Bahco PU-32, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 32| Längd: 390 mm
Verktygsnyckel Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:PU-32
Rubix:428637
EAN:7314150016600

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 32 MM - PU-32
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 810 g |
|---|---|
| Öppning | 32 |
| Längd | 390 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
