Referenser
Bahco:613-5.5-150
Rubix:427046
EAN:7314150124497

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 5X150
Screwdriver for slotted screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high-quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle. ISO 2380/DIN 5264.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 76 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1x5,5 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 247 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,90 kr Ex moms
/ Styck
82,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
