Referenser
Bahco:BE-9002
Rubix:422112
EAN:7311518269012

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO ROBERTSON 2
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 58,1 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | #2 |
| Bladlängd | 80 mm |
| Längd | 202 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,43 kr Ex moms
/ Styck
179,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
