Referenser
Stahlwille:47441002
Rubix:6185054
EAN:4018754030699



Produktinformation : SKRUVMEJSEL POZIDRIV/SUPADRIV 4744 2 - 47441002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x30x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 34 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 80 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 324,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 656,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
