Referenser
Bahco:BE-7515
Rubix:421938
EAN:7314150242528

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO TORX K 15X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 55 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 222 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,08 kr Ex moms
/ Styck
193,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
