Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67022548
Axeltätning (W A S FKM 80 brun RMVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67022548
Rubix:157841
Tillverkare:67022548

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 140 X 170 X 12 / mm 80 FKM FP803403
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 187 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 140 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran