Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411905
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411905
Rubix:528903
Tillverkare:B 2 FG 107,00 130,00 13,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 107 X 130 X 13 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 107 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 585,43 kr Ex moms
/ Styck
3 231,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran