Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412136
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412136
Rubix:525480
Tillverkare:40412136

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal Type CS 220 X 250 X 15 / 18 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 220 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 250 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 616,11 kr Ex moms
/ Styck
9 520,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran