Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411775
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411775
Rubix:524852
Tillverkare:B2 U3 35,00 70,00 12,00 902



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 70 X 12 / 7 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 349,76 kr Ex moms
/ Styck
1 687,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
