Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411290
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411290
Rubix:523620
Tillverkare:40411290

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 38 X 54 X 6.5 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 38 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 54 mm |
| Bredd | 6.5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,99 kr Ex moms
/ Styck
853,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
