Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412229
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412229
Rubix:525636
Tillverkare:B2FUD3 45,00 65,00 12,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 45 X 65 X 12 / 8 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 210,38 kr Ex moms
/ Styck
1 512,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
