Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411242
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411242
Rubix:523571
Tillverkare:BA U3 30,00 56,00 10,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 30 X 56 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 56 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,32 kr Ex moms
/ Styck
915,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
