Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413028
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413028
Rubix:526702
Tillverkare:BAU3SLX27 28,00 52,00 7,00 0,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 28 X 52 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
