Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412056
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412056
Rubix:525211
Tillverkare:40412056

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 230 X 260 X 15 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 230 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 260 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
