Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413551
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413551
Rubix:527327
Tillverkare:40413551

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 27 X 42 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,34 kr Ex moms
/ Styck
722,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
