Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 23754
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:23754
Rubix:525119
Tillverkare:23754

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 340 X 372 X 16 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 340 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 372 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
