Referenser
Bosch:2608622120
Rubix:362547
EAN:3165140632003

Dokumenter
Produktinformation : SKIVBORSTE VÅGFORMAD 50MM INOX 6MM - 2608622120 - BOSCH
Ideal for removing annealing colour from welded seams on stainless steel. Suitable for light to medium duty cleaning work on small surfaces, in grooves or on edges on stainless steel, aluminium or non-ferrous metals, such as removing rust, roughing, matt sanding, paint stripping, texturing.
Användningsområden
Stainless Steel;Aluminium;Non-Ferrous Metals
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x60x50 mm |
| Paketerad vikt | 84 g |
| Stångdiameter | 6 mm |
| Borst diameter | 50 mm |
| Tråd diameter | 0.2 mm |
| Varvtal | 4500 rpm |
| Bredd | 15 mm |
| Tråd | stainless steel |
| Användning | stainless steel;aluminium;non-ferrous metals |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,34 kr Ex moms
/ Styck
167,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
