Referenser
Bosch:2608622129
Rubix:362610
EAN:3165140632096
Produktinformation : PENSELBORSTE FLÄTAD 20MM INOX 6MM - 2608622129 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x40x35 mm |
| Paketerad vikt | 55 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,84 kr Ex moms
/ Styck
204,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

