Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67038639

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67038639
Rubix:206085
Tillverkare:67038639
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter42 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 42 X 62 X 8 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt29 g
Innerdiameter42 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd8 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
90,97 kr Ex moms
/ Styck
113,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran