Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411464
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411464
Rubix:523972
Tillverkare:BA 85,00 120,00 12,00 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 85 X 120 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
