Referenser
Blåkläder Workwear:389918459800S
Rubix:6240561
EAN:7330509508183

Produktinformation : Vinterväst (3899), Mörkgrå, S - 389918459800S
Varmfodrad väst som håller dig varm i kallare väder. Västen är tillverkad i ett lätt material (lightweight) och har CORDURA® Denim-förstärkning på axelpartierna samt stängs med blixtlås. Den har en avtagbar och justerbar, varmfodrad luva. Framfickorna har blixtlås och innerfickorna inkluderar även ficka för mobil. Västens ryggslut är förlängt för att stänga ute kyla.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vintervest mørkegrå<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 416,54 kr Ex moms
/ Styck
1 770,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran