Referenser
Blåkläder Workwear:380119008900-XL
Rubix:6059907
Tillverkare:380119008900-XL
EAN:7330509306314

Produktinformation : Vinterväst (3801), Marinblå, XL - 380119008900XL
Fleecefodrad vinterväst med vattenavvisande finish. Perfekt komplement till din skaljacka, luvtröja eller fleece. Förlängd rygg som värmer ryggslutet.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran