Referenser
Blåkläder Workwear:380119008900S
Rubix:6059532
Tillverkare:380119008900S
EAN:7330509306307

Produktinformation : Vinterväst (3801), Marinblå, S - 380119008900S
Fleecefodrad vinterväst med vattenavvisande finish. Perfekt komplement till din skaljacka, luvtröja eller fleece. Förlängd rygg som värmer ryggslutet.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,39 kr Ex moms
/ Styck
967,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran