Referenser
Blåkläder Workwear:817025159900S
Rubix:6061968
EAN:7330509324813

Produktinformation : Softshellväst (8170), Svart, S - 817025159900S
Softshellväst i vind- och vattentätt material. Västens goda andasförmåga och stretch ger dig maximal rörlighet. Västen är justerbar i nederkanten.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshellvest svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 10.000 mm, vindtett, pustende 4000 g/m²/24t, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran